曜日別特売

ネズミ捕りシート

ネズミ捕りシート - SHIMADAネズミ捕りシート - SHIMADAネズミ捕りシート - SHIMADAネズミ捕りシート - SHIMADAネズミ捕りシート - SHIMADAネズミ捕りシート - SHIMADAネズミ捕りシート - SHIMADAネズミ捕りシート - SHIMADA

確実に駆除したい方に!強力粘着で逃さないネズミ捕りシート

注意
※ネズミの捕獲以外には使用しないでください。
※お子様やペットなどに粘着剤が触れないように注意して、設置・保管してください。
※万一、身体に異常を感じた場合は、このパッケージを持参し、医師に相談してください。
※極端に低温や高温の場所では粘着力が低下する場合がありますので注意してください。(最適温度:5℃~40℃)
※粘着面にホコリが付着すると粘着力の低下につながります。畜舎や倉庫などホコリの立ちやすい場所では、作業終了後(夜間など)に使用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
成分
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44681151-1箱(5枚)【粘着剤】ポリブテン【リング】PP【台紙】215×330
オープン
898
988(税込)
翌々日出荷
44681160-1箱(10枚)【粘着剤】ポリブテン【リング】PP【台紙】215×330
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
70420650-1箱(30枚)粘着剤:ポリブテン/リング:PP台紙:215×330
オープン
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする