エツミ
ピークビズ PCクッションケース
「すっきり収納」「しっかり保護」「シンプルデザイン」リュックにも入れやすい横型タイプ。
便利なポケット付き。使い勝手の良いダブルファスナーを採用。大きく開く開口部で楽々出し入れ。
仕様
●候補なし:ハンドル付き15.6インチ●収納PCサイズ:15.6インチノートPC
質量(g)
約240
タイプ
横型/ハンドル装備
種類
留め具:ファスナー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約440×330×25
ポケット
外側オープンポケット×2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44680855
VPEAK-IN07
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください