エツミ
ピークビズ PCクッションケース
「すっきり収納」「しっかり保護」「シンプルデザイン」リュックにも入れやすい縦型タイプ。
便利なポケット付き。使い勝手の良いダブルファスナーを採用。L字に大きく開く開口部で楽々出し入れ。
タイプ
縦型
種類
留め具:ファスナー
ポケット
外側オープンポケット×1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44680828
VPEAK-IN04
約160
約260×365×25
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44680837
VPEAK-IN05
約200
約295×420×25
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44680846
VPEAK-IN06
約220
約330×440×25
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください