主な特長
【小型軽量・高画質】
小型軽量システムのため、標準・望遠ズームレンズの両方をためらわずに持ち運べます。また、高性能M.ZUIKO DIGITALレンズ、5軸手ぶれ補正機構、有効画素数約2037万画素Live MOSセンサー、画像処理エンジンTruePic Ⅸを組み合わせることで、自然な階調表現と、高感度でもノイズの少ない高画質を実現します。ボディー内5軸手ぶれ補正機構を搭載し、中央最大6.5段、周辺最大5.5段、対応レンズとの組み合わせで、さらに強力な5軸シンクロ手ぶれ補正で中央最大7.5段、周辺最大6.5段の補正効果が得られます。美しい瞬間を逃すことなく、手持ちでさっと撮影できます。
【アウトドアで安心して使える絶対的信頼性】
保護等級IP53に対応した防塵・防滴性能と、-10℃の耐低温性能により、雨や雪などのアウトドアでの天候急変時も安心です。水しぶきがかかる水辺でも、故障の心配をすることなく安心して撮影を楽しめ、思い切って水に迫って撮影することもできます。また、ダストリダクションシステムはカメラの電源を入れる度に30,000回/秒以上の超高速振動でイメージセンサー部のゴミ・ホコリを瞬時に除去するSSWF(スーパーソニックウェーブフィルター)を搭載。イメージセンサーに付着したゴミ・ホコリの写り込みを気にすることなく、アウトドアでも安心してレンズ交換を行うことができ、撮影を楽しめます。さらに、USB Type-C対応でモバイルバッテリーからの充電・給電に対応。給電により、屋外でもバッテリー残量を気にすることなく、長時間撮影を楽しむことができます。
【心動かす体験を印象的に写す撮影機能】
カメラ内で合成技術を処理するコンピュテーショナル フォトグラフィを搭載しており、カメラで撮影するだけで最新のデジタル技術を活用した写真表現が可能。CP(コンピュテーショナル フォトグラフィ)ボタンを新たに搭載。約5000万画素の高解像写真が撮れる手持ちハイレゾショット、三脚ハイレゾショット、スローシャッター効果を実現するライブND、被写界深度を自在に操る深度合成、明暗差のあるシーンで役立つHDR撮影、画像を重ねて自由な表現を楽しめる多重露出など、新しい写真表現を実現する各種機能をすばやく呼び出すことができます。その他、モニターで確認しながら光跡を写すライブコンポジットや、簡単・正確にピントを合わせて美しい星空撮影ができる星空AF、星空撮影の構図決めに便利なナイトビュー、手持ち撮影アシスト、デジタルテレコン、好みの写真に仕上げるカラークリエーター、16種類のアートフィルター、シャッターボタンを押した瞬間からさかのぼって記録することで決定的瞬間を撮り逃さないプロキャプチャーなど多彩な撮影機能を備えています。
【4K動画も手持ちで手軽に楽しめる動画機能】
専用モードを選ぶだけで映画のような味わいの美しい映像を手軽に楽しめるOM-Cinema1/OM-Cinema2、縦位置動画、カラーグレーディングにより自由度の高い映像表現を可能とするOM-Log400に対応。小型軽量システムと高性能な手ぶれ補正機構により、手軽な手持ちでの動画撮影を実現します。
【撮影をサポートする便利な機能】
6つの撮影テーマ別に計22種類のシーンモード、顔・瞳検出AF、よく使う設定情報をカメラに登録できるカスタムモード、よくアクセスする項目を5タブ7項目で計35項目を登録できるマイメニューなど、様々な撮影をサポートする便利な機能を搭載しています。