ステンレスシクネスゲージ リーフ

ステンレスシクネスゲージ リーフ - SK(新潟精機)ステンレスシクネスゲージ リーフ - SK(新潟精機)ステンレスシクネスゲージ リーフ - SK(新潟精機)ステンレスシクネスゲージ リーフ - SK(新潟精機)ステンレスシクネスゲージ リーフ - SK(新潟精機)ステンレスシクネスゲージ リーフ - SK(新潟精機)ステンレスシクネスゲージ リーフ - SK(新潟精機)ステンレスシクネスゲージ リーフ - SK(新潟精機)

錆に強いステンレス製リーフを採用しています。
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。

用途隙間測定に材質【リーフ】ステンレスリーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全24種類を絞り込む
リーフ長さ(mm)
リーフ厚(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
本体質量(g)
リーフ長さ(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
厚さ許容差(mm)
リーフ厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44682316SS-100-0030.310012.7×100×0.03±0.0050.03
1,200
979
1,077(税込)
4日以内出荷
44682325SS-100-0090.910012.7×100×0.09±0.0050.09
1,200
979
1,077(税込)
4日以内出荷
44682341SS-150-0030.415012.7×150×0.03±0.0050.03
1,400
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
44682350SS-150-0091.315012.7×150×0.09±0.0050.09
1,400
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
44682359SS-100-0252.510012.7×100×0.25±0.0150.25
1,200
979
1,077(税込)
4日以内出荷
44682368SS-100-0353.410012.7×100×0.35±0.0250.35
1,200
979
1,077(税込)
4日以内出荷
44682377SS-100-0403.910012.7×100×0.4±0.0250.4
1,200
979
1,077(税込)
4日以内出荷
44682386SS-100-0454.310012.7×100×0.45±0.0250.45
1,200
979
1,077(税込)
4日以内出荷
44682395SS-100-0504.810012.7×100×0.5±0.0250.5
1,200
979
1,077(税込)
4日以内出荷
44682411SS-100-0605.810012.7×100×0.6±0.0250.6
1,200
979
1,077(税込)
当日出荷
44682420SS-100-0706.710012.7×100×0.7±0.0350.7
1,200
979
1,077(税込)
4日以内出荷
44682429SS-100-0807.810012.7×100×0.8±0.0350.8
1,200
979
1,077(税込)
4日以内出荷
44682438SS-100-0908.510012.7×100×0.9±0.0350.9
1,200
979
1,077(税込)
4日以内出荷
44682447SS-100-1009.510012.7×100×1±0.0351
1,200
979
1,077(税込)
4日以内出荷
44682456SS-150-0253.715012.7×150×0.25±0.0150.25
1,400
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
44682465SS-150-0355.115012.7×150×0.35±0.0250.35
1,400
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
44682481SS-150-0405.915012.7×150×0.4±0.0250.4
1,400
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
44682490SS-150-0456.615012.7×150×0.45±0.0250.45
1,400
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
44682499SS-150-0507.315012.7×150×0.5±0.0250.5
1,400
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
44682508SS-150-0608.115012.7×150×0.6±0.0250.6
1,400
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
44682517SS-150-07010.215012.7×150×0.7±0.0350.7
1,400
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
44682526SS-150-08011.815012.7×150×0.8±0.0350.8
1,400
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
44682535SS-150-09012.815012.7×150×0.9±0.0350.9
1,400
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
44682551SS-150-10014.515012.7×150×1±0.0351
1,400
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする