サンカ
スケルトンボックス フタ
スケルトンボックスの専用蓋になります。
材質
ポリスチレン樹脂
色
クリア
幅(cm)
35
本体質量(g)
211
高さ(cm)
1.2
奥行き(cm)
26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44682307
SKB-FW
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください