スケルトンボックス

スケルトンボックス - サンカスケルトンボックス - サンカスケルトンボックス - サンカスケルトンボックス - サンカスケルトンボックス - サンカスケルトンボックス - サンカ

透明度が高く、無臭のプラスチックのため、食品保存にも適しています。
つかみやすいツメが付いています。

材質ポリスチレン樹脂クリア幅(cm)35奥行き(cm)28.4内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(g)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44682280SKB-WS3808.6
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
44682289SKB-WM57116.4
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
44682298SKB-WL77224.1
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする