セーラー万年筆
万年筆ペン先のつけペン hocoro 付替用ペン先 中字
万年筆用ボトルインクを、より簡単手軽に利用できる万年筆ペン先のつけペン hocoro用の付替用ペン先です。
材質
【大先】POM樹脂
本体質量(g)
0.8
本体サイズ(mm)
Φ8×31
ペン先
ステンレス、中字
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44682088
870850400
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください