セーラー万年筆
2色ボールペン 再生工場 フェアライン2 プラスクリップ パック
使用頻度の高い黒(0.7mm)の替芯を1本軸内に内蔵した、お買い得な2色(黒・赤)ボールペンです。
紙一枚でもピッタリ止まる、使いやすく、耐久性に優れたバインダータイプのクリップ付き。
方式
サイドノック式
芯色
油性ブラック・レッド
材質
【軸・クリップ】PC再生樹脂【グリップ】エラストマー樹脂
本体質量(g)
11.3
本体サイズ(mm)
Φ16×142(クリップ部含む)
替芯
18-0055
ボール径(Φmm)
0.7
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボール径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44682070
173252002
0.7
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください