メリー
卓上スタンドミラー
中型サイズの卓上ミラーです。角型のベーシックデザインです。
材質
鏡・スチロール樹脂
色
ブラック
幅(cm)
17.6
寸法(cm)
【鏡面】15×15
高さ(cm)
17
奥行き(cm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44682115
322
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください