曜日別特売

オフィスチェア 肘付 PVC お手入れ簡単 ロッキング機能付 ガス圧昇降 360度回転

オフィスチェア 肘付 PVC お手入れ簡単 ロッキング機能付 ガス圧昇降 360度回転 - 萩原オフィスチェア 肘付 PVC お手入れ簡単 ロッキング機能付 ガス圧昇降 360度回転 - 萩原オフィスチェア 肘付 PVC お手入れ簡単 ロッキング機能付 ガス圧昇降 360度回転 - 萩原オフィスチェア 肘付 PVC お手入れ簡単 ロッキング機能付 ガス圧昇降 360度回転 - 萩原オフィスチェア 肘付 PVC お手入れ簡単 ロッキング機能付 ガス圧昇降 360度回転 - 萩原オフィスチェア 肘付 PVC お手入れ簡単 ロッキング機能付 ガス圧昇降 360度回転 - 萩原オフィスチェア 肘付 PVC お手入れ簡単 ロッキング機能付 ガス圧昇降 360度回転 - 萩原オフィスチェア 肘付 PVC お手入れ簡単 ロッキング機能付 ガス圧昇降 360度回転 - 萩原

スリム&スタイリッシュなデザインが魅力的。張地にはお手入れが簡単なPVCを使用しています。もたれかかってひと息つけるロッキング機能付きなので、作業の合間のストレッチにも便利です。背が高い人から低い人まで快適に使えるように、高さ調節機能も搭載。キャスター付き&回転式なので、スムーズに移動も可能。背面には、チェアの移動に便利なバーが付き。薄手のファブリックなども掛けることができます。

用途オフィスチェア、デスク用チェアとして。幅(mm)67高さ(mm)87~93備考〇組立式〇360°回転〇ガス圧昇降式〇ロッキング機能付奥行(mm)65キャスターあり肘掛あり座高(mm)42~48ハンガーなしランバーサポートなしヘッドレストなしオットマンなし内容量1台(1台)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44682237LHC-4476LBR主材:スチール、張地:合成皮革ライトブラウン
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44682246LHC-4476DGY主材:スチール、張地:合成皮革ダークグレー
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44682255LHC-4476BK【主材】スチール【張地】合成皮革ブラック
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする