AFF WARE
エアーフットレスト 足置きクッション
旅行、ドライブのの長時間移動やオフィスでの足元を、適度な高さとクッション性で快適サポート。
用途
旅行、ドライブの長時間移動や自宅、オフィスの足元サポートに
質量(g)
約90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【使用時】38×30×10~15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44682140
AFF-FTR001-VL
バイオレット
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
44682149
AFF-FTR001-GY
グレー
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください