メイクボックス 大容量 鏡付き 化粧ポーチ コスメ収納

メイクボックス 大容量 鏡付き 化粧ポーチ コスメ収納 - orivanceメイクボックス 大容量 鏡付き 化粧ポーチ コスメ収納 - orivanceメイクボックス 大容量 鏡付き 化粧ポーチ コスメ収納 - orivanceメイクボックス 大容量 鏡付き 化粧ポーチ コスメ収納 - orivanceメイクボックス 大容量 鏡付き 化粧ポーチ コスメ収納 - orivanceメイクボックス 大容量 鏡付き 化粧ポーチ コスメ収納 - orivanceメイクボックス 大容量 鏡付き 化粧ポーチ コスメ収納 - orivanceメイクボックス 大容量 鏡付き 化粧ポーチ コスメ収納 - orivance

メイクボックス 大容量 鏡付き 化粧ポーチ コスメ収納は、高級感のあるPUレザー生地を採用しており、持っているだけで上品な印象を与えるメイクボックスです。ナイロン生地に比べて、実際に見た際のチープさがなく、おしゃれに使っていただけます。メイク道具をしっかり整理できる本格派のメイクボックスです。上部にはブラシ専用ポケットを4つ備えており、フラップ式の保護カバーでパウダー漏れや落下を防止します。仕切りは取り外し可能で、収納するアイテムの大きさに合わせて自由にレイアウトできます。

用途メイク道具が多く、整理整頓しやすい収納を探している方、出張や旅行先でも使いやすい本格派メイクボックスをお探しの方、バッグの中でメイクアイテムをすぐ見つけたい方に。質量(g)706寸法(縦×横×厚さ)(mm)235×250×90収納の目安ポケット数4箇所 / 仕切り6個 / フラップ式保護カバー1箇所内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44681878Colulu0038
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
44681887Colulu0041
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
44681896Colulu0127
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
44681905Colulu0128
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
44681921Colulu0129
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする