曜日別特売

充電式LEDハンドライト

充電式LEDハンドライト - KTC充電式LEDハンドライト - KTC充電式LEDハンドライト - KTC

エコモード搭載で最長約23時間の長時間使用が可能なハンドライト。
ペンクリップ付きで、胸ポケットやバインダーに取り付けが可能。

付属品USB充電ケーブル(充電器は付属していません)質量(g)160連続使用時間(時間)2.5(強)防塵防水性能IP68充電時間(時間)3明るさ(Lm)【強】1200調光方式4段階(強・中・弱・エコ)電球の種類LED充電端子USB Type-C内容量1個
注意
※LEDライトの光を直接目に当てない。
※濡れた手で使用しない。
※水中や雨中で使用しない。
※急速充電器での充電不可。(推奨充電器条件:5V 1A)
※付属の充電ケーブルを使用して充電する。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44681291AL815HA
11,800
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする