曜日別特売

9.5sq.コードレスラチェットレンチセット

9.5sq.コードレスラチェットレンチセット - KTC

超コンパクト・軽量ボディで狭い場所でも使いやすい。
高回転で早回し作業の効率を向上。
トリガースイッチと連動したLEDライトで作業箇所周辺を照射できる。
使用時・充電時のバッテリーの状態が分かる充電インジケーター付。
保管時・仮置き時に不意の作動を防ぐロック機構を採用。

付属品USB充電ケーブル(充電器は付属していません)幅(mm)35全長(mm)220高さ(mm)44質量(g)500無負荷回転数(min-1[r.p.m])320バッテリーリチウムイオンバッテリー内蔵式(取り外し不可)バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)3.6使用環境温度(℃)0~40トルク(N・m)3(電動)/200(手動)差込角(sq.)9.5充電端子USB Type C内容量1本
注意
※保護メガネや保護マスク、耳栓などの保護具を使用する。
※付属のUSBケーブルを使用して充電する。
※急速充電器での充電不可。(推奨充電条件:5V2A)
※緩め始めなど、大きな力が必要な場合はトリガースイッチをロックしラチェットハンドルとして使用してください。
※充電時間はバッテリーの状態や充電環境により異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44682901JTRE330
22,800
19,380
21,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする