曜日別特売

簡易トイレ

簡易トイレ - Y&Y簡易トイレ - Y&Y簡易トイレ - Y&Y簡易トイレ - Y&Y簡易トイレ - Y&Y簡易トイレ - Y&Y簡易トイレ - Y&Y簡易トイレ - Y&Y

防災トイレの便座は段ボール製が多い一方で、こちらは繰り返し使用できるのが特徴。環境に配慮しており、丸洗いができるため衛生的に使用できます。災害時はもちろん介護やアウトドアなどのトイレとしても活用できます。耐荷重も10kgあり幅広い体格の方が使用できますので、家庭用はもちろん避難所や企業の備蓄品としてもおすすめです。凝固剤を振りかけるだけの防災トイレは取り扱いが簡単で、15年間と長期保存も可能です。便座もコンパクトに折り畳めるため、備蓄時のスペースも圧迫しません。

用途介護、災害発生、キャンプ、断水や停電セット内容・本体x1、凝固剤x12(保存期間15年)、汚物袋x12、収納バックx1、処理袋x2質量(kg)約1.4カーキ耐荷重(kg)約100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:27.5×33×30(展開時)素材本体:ABS樹脂、収納バック:ポリエステル+ポリプロピレン、汚物袋・処理袋:ポリエステル、凝固剤:高分子ポリマー内容量1個
注意
※製品改良の為、予告なしにパーツのカラーなど仕様変更がある場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44681458et-bs1
4,162
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする