ノーブランド
【オーダー】高断熱断熱板(S4000)_2穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
強度もありながら、一般的な断熱板に比べ熱伝導率が低く、
断熱効果に優れた断熱板です。
用途
樹脂/ゴム金型用断熱板樹脂・ゴム成形機用断熱板
材質
高断熱断熱板(S4000)
形状
平板・平プレート
備考
素材豆知識は
こちら
板厚(mm)
3~10
穴数
2
寸法LA(mm)
20~850
寸法WA(mm)
20~950
材種
その他樹脂
サービス分類
オーダー・加工
穴種
通し穴、皿穴、ザグリ穴
内容量
1個
注意
※記載数値は測定値であり保証値ではありません。
※耐熱温度は目安であり、使用条件によって異なります。
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
12329951
JFAN-S40
オープン
¥
986~
¥
1,085~
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません