曜日別特売

【オーダー】セラミックス(アルミナ)_穴なし

【オーダー】セラミックス(アルミナ)_穴なし - ノーブランド【オーダー】セラミックス(アルミナ)_穴なし - ノーブランド【オーダー】セラミックス(アルミナ)_穴なし - ノーブランド【オーダー】セラミックス(アルミナ)_穴なし - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。

材質セラミックス(アルミナ)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)3~10穴数0寸法LA(mm)50~175寸法WA(mm)50~480材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工内容量1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
12329707JFAZ-CE
オープン
27,429
30,172(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂加工(アクリル・塩ビ・ポリエチレン・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする