曜日別特売

発表ボードカラーフレーム 5枚組 両面暗線入り

発表ボードカラーフレーム 5枚組 両面暗線入り - 三和製作所発表ボードカラーフレーム 5枚組 両面暗線入り - 三和製作所発表ボードカラーフレーム 5枚組 両面暗線入り - 三和製作所発表ボードカラーフレーム 5枚組 両面暗線入り - 三和製作所発表ボードカラーフレーム 5枚組 両面暗線入り - 三和製作所発表ボードカラーフレーム 5枚組 両面暗線入り - 三和製作所

発表ボードを目立たせるカラフルなフレーム
両面4cm方眼線入り。
表面は黒板仕様、裏面はホワイトボード仕様です。
両面磁石がついていますのでスチール黒板に貼り付けて発表できます。
ペット樹脂製なので、発表ボード自体に磁石はつきません。

材質ペット樹脂、塩ビ、磁石幅(mm)500厚さ(mm)1.5質量(g)600奥行(mm)450内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4618846100274855【ボード】5枚【イレーサー付黒ペン】5本ブルー
29,900
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
4618847000274856【ボード】5枚【イレーサー付黒ペン】5本ピンク
29,900
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
4618847900274857【ボード】5枚【イレーサー付黒ペン】5本イエロー
29,900
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
4618848800274858【ボード】5枚【イレーサー付黒ペン】5本グリーン
29,900
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
4618849700274859【ボード】5枚【イレーサー付黒ペン】5本オレンジ
29,900
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
4618850600274860【ボード】5枚(各色1枚)【イレーサー付黒ペン】5本5色(ブルー、ピンク、イエロー、グリーン、オレンジ)
29,900
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

黒板/チョーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする