三和製作所
スクラボ水書紙
何度でも使える手軽でリーズナブルな水書紙
繰り返し使用可能な水書専用の用紙です。
無地タイプなので、ウォーミングアップから運筆指導まで幅広くお使いいただけます。
50枚入の大容量タイプもご用意しました。
材質
特殊紙
幅(mm)
178
奥行(mm)
258
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46188917
00295663
グレー
170
10
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46188926
00295664
グレー
850
50
¥
9,750
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46188935
00295666
ピンク
170
10
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46188951
00295667
ピンク
850
50
¥
9,750
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください