三和製作所
SQLabo水書マグシート
コンパクトに収納できる オリジナル水書シート
紙管に収納可能で持ち運びも容易なオリジナル水書シートです。
マス目ありも同一価格のため、さらにリーズナブル。
材質
マグネットシート、水書紙
幅(mm)
880
厚さ(mm)
1
質量(g)
1196
奥行(mm)
580
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46188610
00276568
¥
8,480
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46188619
00276569
¥
8,480
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46188628
00276570
¥
8,480
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46188637
00276571
¥
8,480
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46188646
00276572
¥
8,480
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください