三和製作所
SQLabo水書パネル
上質・軽量・リーズナブル!オリジナル水書板
お求めやすい価格と品質にこだわったオリジナル水書板です。
マス目ありも同一価格のため、さらにリーズナブル。
材質
アルミ、スチレンボード、水書紙
幅(mm)
850
厚さ(mm)
10
質量(g)
718
奥行(mm)
605
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46188576
00276565
¥
9,480
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46188585
00276566
¥
9,480
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46188601
00276567
¥
9,480
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください