三和製作所
イージーテニスラケット テニジー6個セット
カラフルで楽しいスポンジラケット
ラケットを握る事が苦手でもテニス遊びをすることができます。
汚れたら洗ったり、アルコール消毒ができます。
セット内容
ラケット6個分(灰、黒、赤、黄、緑、青×各2枚) / マジックバンド×21本(18本+予備3本) / ストッパー×6個 / ゴム×6本 / ボール×3個 / 取扱説明書 / 収納袋
材質
ラケット:ポリエチレンフォーム、ボール:発泡ウレタン、マジックバンド:ポリエステル、ストッパー:プラスチック、ゴム:ポリエステル・ラバー
幅(mm)
230
高さ(mm)
70
奥行(mm)
230
ボール径(Φmm)
700
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46189075
00304551
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください