曜日別特売

透明ボード(両面マーカー対応)

透明ボード(両面マーカー対応) - 三和製作所透明ボード(両面マーカー対応) - 三和製作所透明ボード(両面マーカー対応) - 三和製作所透明ボード(両面マーカー対応) - 三和製作所

文字練習から発表用まで
両面、ホワイトボードマーカーでかき消しできます。
透明なので、お手本の上から文字練習などができます。
図などの上に重ねて発表ボートとしても使用できます。

材質ペット樹脂幅(mm)440質量(g)160奥行(mm)290繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枚数
内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
461888110028508744枚組
14,900
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
461888200028508888枚組
28,600
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする