曜日別特売

四線発表ボード 5枚組

四線発表ボード 5枚組 - 三和製作所四線発表ボード 5枚組 - 三和製作所

文字の位置や長さをハッキリ意識して学習

材質アルミ複合板、ゴム、磁石幅(mm)450厚さ(mm)3~8高さ(mm)300質量(g)300繰り返し・詰め替え対応内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4618868000280592
23,500
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする