LEDシーリングライト

LEDシーリングライト - 東芝
センサーセンサー機能無光源寿命40000時間リモコンリモコン付属光色昼光色~電球色タイマー機能タイマー機能有調色の可否調色対応有再生材使用使用内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
本体質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
調光方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46188321NLEH08031D-LCリモコン、リモコンホルダー、単4形乾電池、壁ホルダー取付用木ネジ約2.6100%明るさ:150.3 130%明るさ:150.24299連続調光(全灯時:約5%~100%)/昼光色6500K~電球色2700K、調光対応有
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
46188296NLEH10011B-LCリモコン約3.0100%明るさ:124.0 130%明るさ:122.6100%明るさ:4899 130%明るさ:6368連続調光(約5%~100%)LED常夜灯6段階調光 色温度 6500~2000K、調光対応有
オープン
取扱い終了
返品不可
46188305NLEH08025C-LCリモコン、リモコンホルダー、単4形乾電池、壁ホルダー取付用木ネジ4100%明るさ:114.9、ひろがり:109.24299連続調光(約5%~100%)/昼光色6500K~電球色2000K、調光対応有
オープン
取扱い終了
返品不可
46188330NLEH10012C-LCリモコン約3.11244899連続調光(約5%~100%)LED常夜灯6段階調光 色温度 6500~2000K、調光対応有
オープン
取扱い終了
返品不可
46188339NLEH08012C-LCリモコン約3.1124.24299連続調光(約5%~100%)LED常夜灯6段階調光 色温度 6500~2000K、調光対応有
オープン
取扱い終了
返品不可
46188348NLEH14012C-LCリモコン約3.1124.46099連続調光(約5%~100%)LED常夜灯6段階調光 色温度 6500~2000K、調光対応有
オープン
取扱い終了
返品不可
46188357NLEH12012C-LCリモコン約3.1124.15499連続調光(約5%~100%)LED常夜灯6段階調光 色温度 6500~2000K、調光対応有
オープン
取扱い終了
返品不可
46188366NLEH12025C-LCリモコン、リモコンホルダー、単4形乾電池、壁ホルダー取付用木ネジ4100%明るさ:114.9、ひろがり:109.25499連続調光(約5%~100%)/昼光色6500K~電球色2000K、調光対応有
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする