フロアスタンドライト

フロアスタンドライト - ダイソン
付属品電源コード、取扱説明書材質アルミニウム、銅、スチール、ポリカーボネートプラスチック電源(V)100-240 50/60Hz消費電力(W)11.2コード長さ(m)3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1251×465×302本体質量(kg)6.1ランプ効率(Lm/W)75色温度(K)2700-6500(ドック解除時)光源色昼光色~電球色光源寿命60年(IEC(国際電気標準会議)規格 62717 L70に準拠して、1日8時間使用した場合のLED寿命を計算。実際の使用状況により異なる場合がございます。)端子USB:有照度(Lux)1546光束(Lm)850使用ランプLED:2700K~6500K(ドッキング解除時)1800K~3400K(ドック時-アンビエントモード)全て交換不可明るさ光束:850lm調光方式無段階調色(スライドタッチ)演色指数(Ra)90調色の可否昼光色から電球色までスライドタッチ調色内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46188251CF06BB
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする