卓上スタンドライト

卓上スタンドライト - ダイソン卓上スタンドライト - ダイソン
付属品電源コード、取扱説明書材質アルミニウム、銅、スチール、ポリカーボネートプラスチック電源(V)100-240 50/60Hz消費電力(W)11.2コード長さ(m)3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)523×414.4×200.2本体質量(kg)3.5ランプ効率(Lm/W)75色温度(K)2700-6500(ドック解除時)光源色昼光色~電球色光源寿命60年(IEC(国際電気標準会議)規格 62717 L70に準拠して、1日8時間使用した場合のLED寿命を計算。実際の使用状況により異なる場合がございます。)端子USB:有照度(Lux)1546光束(Lm)850使用ランプLED:2700K~6500K(ドッキング解除時)1800K~3400K(ドック時-アンビエントモード)全て交換不可明るさ光束:850lm調光方式無段階調色(スライドタッチ)演色指数(Ra)90調色の可否昼光色から電球色までスライドタッチ調色内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46188260CD06BB
オープン
71,980
79,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
46188269CD06WS
オープン
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする