くもん出版
こどもえんぴつけずり
「こどもえんぴつ」、「こどもいろえんぴつ」、「くろくまくん さんかくえんぴつ6B」専用のえんぴつけずりです。プラスチックケース付き。
材質
本体:AS、ABS、PP、刃:スチール
質量(g)
約21
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
5.1×4×2.6
対象
幼児から
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46190107
SE-56
青
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46190116
SE-57
赤
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください