AIS (エイ・アイ・エス)
ミニラック3段WH3個セット
製品サイズ(約):幅45×奥行20×高さ45cm
製品重量(約):2.6kg
耐荷重(約):30kg棚1枚、全体60kg
主材:スチール(粉体塗装)
生産国:中国
お客様組立品
幅(mm)
450
質量(kg)
2.6
色
ホワイト
高さ(mm)
450
奥行(mm)
200
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46189441
KSMN-3D×3pcs WH
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
750
/
税込
¥
825
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません