AIS (エイ・アイ・エス)
オープンラックシステム400*300*400×4セット
製品サイズ(約):幅40×奥行30×高さ40cm
内寸(約):幅36.3×高さ36.3cm
製品重量(約):5.9kg
耐荷重(約):20kg
主材:プリント紙化粧繊維板
生産国:タイ
お客様組立品
幅(mm)
400
質量(kg)
5.9
高さ(mm)
400
奥行(mm)
300
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46189529
OPR-4040×4pcs OKWH
オークホワイト
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46189538
OPR-4040×4pcs BR
ブラウン
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46189547
OPR-4040×4pcs WLNT
ウォールナット
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。