AIS (エイ・アイ・エス)
オープンラックシステム300*300*300×4セット
製品サイズ(約):幅30×奥行30×高さ30cm
内寸(約):幅26.3×高さ26.3cm
製品重量(約):4.3kg
耐荷重(約):21kg
主材:プリント紙化粧繊維板
生産国:タイ
お客様組立品
幅(mm)
300
質量(kg)
4.3
高さ(mm)
300
奥行(mm)
300
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46189511
OPR-3030×4pcs BR
ブラウン
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46189520
OPR-3030×4pcs WLNT
ウォールナット
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。