シノコマ
N’s付箋紙75X25 80枚
環境にやさしい天然系のり成分を使用した貼ってはがぜる付箋紙
仕様
はがせるタイプ
寸法(mm)
25×75
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46190220
NSF-31S
パステルカラー3色アソート
【1パット】100枚
¥
250
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46190229
NSF-32S
ネオンカラー3色アソート
【1パット】80枚
¥
250
¥
149
¥
164
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください