シノコマ
N’s付箋紙75X75 80枚
環境にやさしい天然系のり成分を使用した貼ってはがぜる付箋紙
仕様
はがせるタイプ
寸法(mm)
75×75
色
ネオンカラー黄
枚数
【1パット】80枚
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46190238
NSF-33S
¥
250
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください