NBD脇机 3段 ホワイト/ホワイト

NBD脇机 3段 ホワイト/ホワイト - Y2KNBD脇机 3段 ホワイト/ホワイト - Y2KNBD脇机 3段 ホワイト/ホワイト - Y2KNBD脇机 3段 ホワイト/ホワイト - Y2KNBD脇机 3段 ホワイト/ホワイト - Y2KNBD脇机 3段 ホワイト/ホワイト - Y2KNBD脇机 3段 ホワイト/ホワイト - Y2K
質量(kg)22.5ホワイト×ホワイト構造【天板】MDF + 繊維板(PB) + MDF【本体】スチール耐荷重(kg)【天板】50(均等荷重)【ワゴン】上中段 各8 / 下段 15(均等荷重)仕上エポキシメラミン粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×70×72アジャスターABS樹脂内容量1台
取扱説明書:(1.65MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46193081NBD-0470-WHWH
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする