曜日別特売

鉛筆 パレット 5646 6角 PLT MSS 2B

鉛筆 パレット 5646 6角 PLT MSS 2B - パレット
用途学童向け鉛筆種類マシュマロ硬度2B色(軸)いちごミルク・ブルーベリーヨーグルト・クールラムネ3色込み繰り返し・詰め替え対応内容量1ダース(12本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46197877K56462B
720
589
648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする