曜日別特売

矢田 ルナ3 LED73W電球 替玉

矢田 ルナ3 LED73W電球 替玉 - 矢田電気矢田 ルナ3 LED73W電球 替玉 - 矢田電気

リモコン式!!リモコンで電源のON・OFF、明るさを自由自在に調整可能!
・8500~2000ルーメンまで無段階の調節機能!
・マグネットが付いた大型クリップ!

用途夜間工事、作業や夜間イベントや倉庫等に寸法(mm)【玉(全方向時)】125×165直径(Φmm)【全面集中時】370口金E26定格消費電力(W)73明るさ(Lm)8500~2000照射角度(°)300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46197631L3-D73W
9,500
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする