曜日別特売

モバイルウォータープルーフポーチ6.9インチ

モバイルウォータープルーフポーチ6.9インチ - MARKLESS STYLEモバイルウォータープルーフポーチ6.9インチ - MARKLESS STYLEモバイルウォータープルーフポーチ6.9インチ - MARKLESS STYLEモバイルウォータープルーフポーチ6.9インチ - MARKLESS STYLE

【国際規格のIPX8基準に合格】
6.9インチ全面ディスプレイスマホ対応のウォータープルーフポーチです。
ポーチに入れた状態でタッチ操作、通話が可能なため
夏のキャンプ、レジャー、野外フェス、
また冬のウインタースポーツなどさまざまなシーンでご活用いただけます。
ポーチをジッパーで二重に止めて2回折りたたみ、クリップパーツに入れて使用します。
※スマートフォンのタッチパネルに保護フィルムなどを貼ってる場合、タップ時の反応が悪くなる場合があります
※iPhoneSE、7~iPhone 8等を使用する場合、ホームボタンが”微弱な電流を通じて反応するセンサー式”のため、
ポーチに入れた状態では反応しません。
iPhoneのホームボタンを画面上に呼び出す「assistive touch」の設定をしてご利用ください。

材質ABS、PVC 他幅(mm)124高さ(mm)215タイプポーチ奥行(mm)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/124×215×13 ネックストラップ/全長約890対応機種汎用特性ストラップ付内容量1セット(5個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46198805TE-0028-009ブラックブラック
4,500
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
46198821TE-0028-044ホワイトホワイト
4,500
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする