曜日別特売

iPad Pro&iPad Air用 キーボードケース Flip Folio

iPad Pro&iPad Air用 キーボードケース Flip Folio - ロジクールiPad Pro&iPad Air用 キーボードケース Flip Folio - ロジクールiPad Pro&iPad Air用 キーボードケース Flip Folio - ロジクールiPad Pro&iPad Air用 キーボードケース Flip Folio - ロジクールiPad Pro&iPad Air用 キーボードケース Flip Folio - ロジクールiPad Pro&iPad Air用 キーボードケース Flip Folio - ロジクールiPad Pro&iPad Air用 キーボードケース Flip Folio - ロジクールiPad Pro&iPad Air用 キーボードケース Flip Folio - ロジクール

すっきりと収納可能なBluetooth接続のキーボード付属、iPad Pro・iPad Air対応ケース「Flip Folio」。
iPadに馴染むスタイリッシュなデザインと遊び心のあるグリーンのアクセントカラーが特長です。
付属のBluetoothキーボードは最大3台のデバイスを同時に接続でき、複数のデバイス間を切り替えながらの作業も可能です。
取り外してすぐに使用でき、使用後はマグネットでケースに装着、すっきりと収納・持ち運びに便利です。
キーボードは充電やケーブル不要で、より電池寿命の長いコイン型電池式を採用。
コイン型電池(※1)×4個で、約2年間(※2)使用でき、長時間使用する際もバッテリーを気にすることなく使用できます。
ケースはコンパクトでありながら前面・背面を保護。iPadを衝撃や傷から保護します。
《製品特長》
・最大3台のデバイスに接続可能なBluetoothキーボード付属
・キーボードはマグネットでケースに簡単に収納可能
・完全なiOSショートカットキー列搭載
・ユーザーの姿勢にあわせて多角度に調整可能なキックスタンド搭載
・ケーブル不要で電池寿命の長いコイン型電池式を採用、最大2年間のバッテリー寿命

仕様●ショートカットキー:有●グラファイト付属品Bluetooth(R)キーボード、ケース、コイン形リチウム電池x4、取扱説明書、保証書、保証規定接続方式Bluetooth(R)使用電池コイン形リチウム電池×4個電池寿命最長2年キーストローク(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応作動距離(m)操作:10内容量1個
注意
※1:コイン形リチウム電池「CR2016」を使用。本製品に必要個数の4個が付属しています。
※2:バッテリー寿命は使用状況により異なります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
キーピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像46198069iK1185GRAキーボード:iPad Pro 11インチ (M4)、 iPad Air 11インチ (M2 & M3)、iPad Air(第五世代)キーボード:176キーボード:256×109×718
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像46198060iK1385GRAキーボード:iPad Pro 13インチ (M4)& iPad Air 13インチ (M2 & M3)キーボード:207キーボード:288×111×719
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする