曜日別特売

POCKET MINI ワイヤレスHDMI to HDMI

POCKET MINI  ワイヤレスHDMI to HDMI - プリンストンPOCKET MINI  ワイヤレスHDMI to HDMI - プリンストンPOCKET MINI  ワイヤレスHDMI to HDMI - プリンストンPOCKET MINI  ワイヤレスHDMI to HDMI - プリンストンPOCKET MINI  ワイヤレスHDMI to HDMI - プリンストンPOCKET MINI  ワイヤレスHDMI to HDMI - プリンストンPOCKET MINI  ワイヤレスHDMI to HDMI - プリンストン

送信機1台と受信機1台のセット品です。
従来品CastPocketに比べ小型軽量化しており、さらに便利になりました。
送信機と受信機を機器に接続するだけのシンプルな仕組みで面倒な設定が一切不要です。子機6台まで増設が可能(合計7台)。PC受信機を接続した場合は「拡張」「複製」に対応しています。。また、受信機の上部ボタンをクリックすると画像共有の停止が可能です。
伝送距離は最大30m※より広い部屋での使用が可能です。(※電波干渉がない見通し距離)

仕様HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります寸法(mm)送信機:幅128×奥行40×高さ10、受信機:幅128×奥行40×高さ10質量(g)送信機:44、受信機:44電源受信機:DC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)、送信機:USBバスパワーDC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080Pixel@60pインターフェイス送信機:HDMI、受信機:HDMI ※変換アダプターを使用した場合は動作保証外となります無線LANIEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46199006SC-POCKETMINI-H1R1
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする