コーヒーテーブル高さ60cm

コーヒーテーブル高さ60cm - ホームテイストコーヒーテーブル高さ60cm - ホームテイストコーヒーテーブル高さ60cm - ホームテイストコーヒーテーブル高さ60cm - ホームテイストコーヒーテーブル高さ60cm - ホームテイストコーヒーテーブル高さ60cm - ホームテイストコーヒーテーブル高さ60cm - ホームテイストコーヒーテーブル高さ60cm - ホームテイスト

ひとつ置くだけで寝室やリビングが上質で温もりのある空間に!
天然木使用でデザイン性と便利さを兼ね備えた万能サイドテーブル。
ドリンクを置いて本を読みながらくつろいだり、パソコン作業にも。
花瓶を飾って魅せるスタイルにもできます!

用途事務所の来客用、休憩室、待合室のサイドテーブル、コーヒーテーブルとして。材質【甲板の表面材】天然木化粧繊維板【表面加工】ラッカー塗装【脚部】天然木(パイン材)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×600内容量1台
注意
※お客様組立品です。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46194928SH-05-31390--NAナチュラル
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46194937SH-05-31390--BRブラウン
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする