曜日別特売

スリム食器棚 79cm幅

スリム食器棚 79cm幅 - ホームテイストスリム食器棚 79cm幅 - ホームテイストスリム食器棚 79cm幅 - ホームテイストスリム食器棚 79cm幅 - ホームテイストスリム食器棚 79cm幅 - ホームテイストスリム食器棚 79cm幅 - ホームテイストスリム食器棚 79cm幅 - ホームテイストスリム食器棚 79cm幅 - ホームテイスト

スリム設計の大容量79cm幅の食器棚です!
コンパクトながら食器やストック商品など、たっぷり収納できます。
オープンスペースはちょっとした作業台としてお使い頂けます。
スライドトレーとオープンスペースには通気孔があるので、熱や蒸気を逃がします。
上下の棚は可動式なので、食器や食品ストックをきれいに収納できます。
便利な2口コンセントが付いているで炊飯器やキッチン家電を収納できます。
高さ163cmなので、小柄な女性でも無理なく収納できます。

用途事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。材質【構造部材】パーチクルボード,MDF【表面加工】プリント紙化粧合板寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)79×41×163内容量1台
注意
※お客様組立品です。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46194131SPST-1880--OAKオーク
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46194140SPST-1880--WALウォールナット
オープン
18,980
20,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする