三角ビーズクッション 3色カラー

三角ビーズクッション 3色カラー - セルタン三角ビーズクッション 3色カラー - セルタン三角ビーズクッション 3色カラー - セルタン三角ビーズクッション 3色カラー - セルタン三角ビーズクッション 3色カラー - セルタン三角ビーズクッション 3色カラー - セルタン三角ビーズクッション 3色カラー - セルタン三角ビーズクッション 3色カラー - セルタン

ビーズを使用し、心地よいくつろぎ時間を演出する三角型クッション。座面に伸縮性のある生地を使用しているので身体にフィットします。背面と底面には伸びにくい生地を使用し、ビーズを外に流さずしっかりと受け止めます。

材質【中材】発泡ポリスチレンビーズ【生地】ポリエステル、ポリウレタン質量(kg)1.4幅(cm)47高さ(cm)45奥行き(cm)77内容量1台
注意
※カバーは取り外しができません。お届け後のクッションは原材料特有のにおいが残っている場合がございます。風通しの良い場所で2~3日陰干ししていただくと徐々ににおいが薄くなっていきます。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46197825A1180a-609ORG/560BE/605LBLレッド×ベージュ×ライトブルー
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46197841A1180a-611GRY/606GRY/630YEグレー×グレー×イエロー
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46197850A1180a-611GRY/612DBL/605LBLグレー×インディゴブルー×ライトブルー
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46197859A1180a-611GRY/612DBL/612DBLグレー×インディゴブルー×インディゴブルー
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする