コードがなくても、コード付きと同レベルの強力な吸引力の、業務用掃除機です。10リットルのゴミをためられ、バッテリーも長持ちするため、長時間の作業が可能。ノズルやバッテリーは本体上部に収納可能。オプションで、ウィルスレベルの小さなホコリをキャッチできるHEPAフィルターを選べます。製品本体には、45%の再生プラスチックを使用し、環境に配慮しています。
用途ホテル、事務所、店舗などさまざまな清掃で活躍。フローリングやカーペットフロアの清掃におすすめ。性能500W容量(L)【コンテナ】10電源(V)【充電器用】100-240(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×250×355本体質量(kg)6.8使用時間(分)【eco!efficiency】最大66 (7.5 Ah)【パワーモード】最大31 (7.5 Ah)【eco!efficiency 】最大50 (6.0 Ah)【パワーモード】最大22 (6.0 Ah)コンテナ再生プラスチックバッテリー36V騒音レベル(dB(A))57真空度(kPa)22(223mbar)使用面積(m2)150 (7.5 Ah)吸引風量(L/s)40内容量1個