曜日別特売

伸長セラミックダイニングテーブル

伸長セラミックダイニングテーブル - ホームテイスト伸長セラミックダイニングテーブル - ホームテイスト伸長セラミックダイニングテーブル - ホームテイスト伸長セラミックダイニングテーブル - ホームテイスト伸長セラミックダイニングテーブル - ホームテイスト伸長セラミックダイニングテーブル - ホームテイスト伸長セラミックダイニングテーブル - ホームテイスト伸長セラミックダイニングテーブル - ホームテイスト

シーンに合わせて長さを変えれる伸長セラミックダイニングテーブル!
普段使いはもちろん、伸長することで人がたくさん集まるシーンにぴったりなサイズに!
簡単に伸長操作ができるので女性でも安心です!
セラミック天板なので耐久性と耐熱性に優れており、また汚れにも強いので
お手入れも簡単です。

用途会社・事務所・給湯室・休憩室・応接室のテーブル・ローテーブル・センターテーブルとして。材質【天板】セラミック5mm+強化ガラス8mm【本体】スチール(木目はラミネート貼り)【脚部】スチール(粉体塗装)内容量1台
注意
※伸長部分の隙間に指を挟まないようにお気を付けください。
※組立は4人以上で行ってください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※地域によっては配達まで時間を頂く場合がございます。
※配送業者からお客様に連絡が入ります。 納入日の打ち合わせをさせて頂きます。
※こちらの商品は、単品で複数台購入される場合は、地域などによりチャーター便での配送となる為、追加運賃がかかる場合がございます。まとめて購入される場合は、予めご了承いただきますようお願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46194797SH-23-UEL--BKブラック140-179×90×71
オープン
81,980
90,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46194815SH-23-UEL--GYグレー140-179×90×73
オープン
81,980
90,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする