万博出展記念企画 エコテナーα ステンレス製

万博出展記念企画 エコテナーα ステンレス製 - 新川製作所万博出展記念企画 エコテナーα ステンレス製 - 新川製作所万博出展記念企画 エコテナーα ステンレス製 - 新川製作所

(株)新川製作所の万博出展記念特別製品になります。
通常の「エコテナーα」よりもさらに優れた耐食性を持ち、サステナブルな素材であるステンレスSUS304を採用した、これまでにない特別仕様です。
独自の手法によって、工具を使わず簡単に高さを4段階(有効1200mm,1500mm,1700mm,1900mm)チェンジできる逆ネスティングラック(11型パレット用)です。商品や保管場所に合わせて高さを調整することができ、空間の有効活用ができます。

用途倉庫保管用ラック材質ステンレス製(SUS304)ステンレス外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1350×1200×1250(~1950)均等耐荷重(kg)1000自重(kg)60内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1250×1150×1200(~1900)積載段数(段)2(天地3)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は車上渡しとなります。
※4t車進入及び荷下ろしにはフォークリフトが必須です。
※4t車での進入不可またはフォークリフトでの荷下ろしができない場合、送料が別途発生します。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
積載段数(段)
内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46197606ETA-1100SUS10002(天地3)1250×1150×1200(~1900)1350×1200×1250(~1950)
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥30,000/税込¥33,000
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする