ホームテイスト
大人かわいい ダイヤモンドキルトオットマン単品 【Chammy -チャミー-】
ダイヤモンドキルトのオットマン単品!
座面のダイヤモンドキルトがおしゃれで高級感のある雰囲気を演出します。
少し大きめの作りでオットマンだけでなくテーブルやスツールとしてもお使いいただけます。
用途
事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、ローソファとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
58×48×31
内容量
1台
注意
※完成品です(脚のみ取り付け)。
※カバーの取り外し不可です。
※ロータイプ用脚×4本付属します。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46194560
SH-07-OKDKO--WHBR
【主材/張地】ポリエステル 100%【構造部材】スチールパイプ、ポケットコイルスプリング、樹脂脚【中身】ウレタン
ホワイト&ブラウン
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46194569
SH-07-OKDKO--WHBK
【主材/張地】ポリエステル 101%【構造部材】スチールパイプ、ポケットコイルスプリング、樹脂脚【中身】ウレタン
ホワイトブラック
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46194578
SH-07-OKDKO--PKBR
【主材/張地】ポリエステル 102%【構造部材】スチールパイプ、ポケットコイルスプリング、樹脂脚【中身】ウレタン
ピンク&ブラウン
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46194587
SH-07-OKDKO--PKBK
【主材/張地】ポリエステル 103%【構造部材】スチールパイプ、ポケットコイルスプリング、樹脂脚【中身】ウレタン
ピンク&ブラック
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46194596
SH-07-OKDKO--GYBR
【主材/張地】ポリエステル 104%【構造部材】スチールパイプ、ポケットコイルスプリング、樹脂脚【中身】ウレタン
グレー&ブラウン
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46194605
SH-07-OKDKO--GYBK
【主材/張地】ポリエステル 105%【構造部材】スチールパイプ、ポケットコイルスプリング、樹脂脚【中身】ウレタン
グレー&ブラック
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46194621
SH-07-OKDKO--BLBR
【主材/張地】ポリエステル 106%【構造部材】スチールパイプ、ポケットコイルスプリング、樹脂脚【中身】ウレタン
ブルー&ブラウン
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46194630
SH-07-OKDKO--BLBK
【主材/張地】ポリエステル 107%【構造部材】スチールパイプ、ポケットコイルスプリング、樹脂脚【中身】ウレタン
ブルー&ブラック
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。