曜日別特売

大人かわいい ダイヤモンドキルトカウチソファー 2人掛け 【Chammy -チャミー-】

大人かわいい ダイヤモンドキルトカウチソファー 2人掛け 【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいい ダイヤモンドキルトカウチソファー 2人掛け 【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいい ダイヤモンドキルトカウチソファー 2人掛け 【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいい ダイヤモンドキルトカウチソファー 2人掛け 【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいい ダイヤモンドキルトカウチソファー 2人掛け 【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいい ダイヤモンドキルトカウチソファー 2人掛け 【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいい ダイヤモンドキルトカウチソファー 2人掛け 【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいい ダイヤモンドキルトカウチソファー 2人掛け 【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト

ダイヤモンドキルトのカウチソファー 2人掛け!
背もたれとひじ掛けは15段階にリクライニング可能なので、お好きな角度でリラックスしていただけます。
背もたれとひじ掛けのダイヤモンドキルトがおしゃれで高級感のある雰囲気を演出します。
コンパクトサイズなので、一人暮らしの方にもおすすめです。

用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、2人掛けソファとして。材質【主材/張地】ポリエステル 101%【構造部材】スチールパイプ、ポケットコイルスプリング、樹脂脚【中身】ウレタンホワイトブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)130-170×78-113×31.5-64内容量1台
注意
※完成品です(脚のみ取り付け)。
※カバーの取り外し不可です。
※ロータイプ用脚×4本付属します。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46194490SH-07-OKDK2P--WHBK
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,546/税込¥5,001
北海道地方1¥6,819/税込¥7,501
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする