大人かわいい ダイヤモンドキルトカウチソファー 2人掛け 【Chammy -チャミー-】
ダイヤモンドキルトのカウチソファー 2人掛け!
背もたれとひじ掛けは19段階にリクライニング可能なので、お好きな角度でリラックスしていただけます。
背もたれとひじ掛けのダイヤモンドキルトがおしゃれで高級感のある雰囲気を演出します。
コンパクトサイズなので、一人暮らしの方にもおすすめです。
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、2人掛けソファとして。
材質【主材/張地】ポリエステル 105%【構造部材】スチールパイプ、ポケットコイルスプリング、樹脂脚【中身】ウレタン
色グレー&ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)130-170×78-113×31.5-64
内容量1台
注意
※完成品です(脚のみ取り付け)。※カバーの取り外し不可です。
※ロータイプ用脚×4本付属します。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 4,546 / 税込 ¥ 5,001 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 6,819 / 税込 ¥ 7,501 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |