ペットとの思い出をいつまでも 優しいカラーのコンパクト仏壇

ペットとの思い出をいつまでも 優しいカラーのコンパクト仏壇 - ホームテイストペットとの思い出をいつまでも 優しいカラーのコンパクト仏壇 - ホームテイストペットとの思い出をいつまでも 優しいカラーのコンパクト仏壇 - ホームテイストペットとの思い出をいつまでも 優しいカラーのコンパクト仏壇 - ホームテイストペットとの思い出をいつまでも 優しいカラーのコンパクト仏壇 - ホームテイストペットとの思い出をいつまでも 優しいカラーのコンパクト仏壇 - ホームテイストペットとの思い出をいつまでも 優しいカラーのコンパクト仏壇 - ホームテイストペットとの思い出をいつまでも 優しいカラーのコンパクト仏壇 - ホームテイスト

ペットとの思い出をいつまでも 優しいカラーのコンパクト仏壇
シンプルなデザインだからどんな供養品にも、どんな場所にもマッチします。
カラーが豊富なのでそれぞれお好みのカラーで大切な祈りの場をお作りいただけます。

用途大切なペットとの思い出を休憩室等の身近な場所に。材質【扉】桐【本体】プリント紙化粧繊維板【すりガラス部分】PS板寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×25×42内容量1台
注意
※完成品です。
※使用している小物等は演出品です。
※天然木を使用しているため、製品により木目や色合いは若干異なります。
※仏壇での火気のご使用はご遠慮ください
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46194718SH-08-NZU--PKピンク
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46194727SH-08-NZU--YEイエロー
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46194736SH-08-NZU--GEグリーン
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46194745SH-08-NZU--PLパープル
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46194761SH-08-NZU--WHホワイト
オープン
9,998
10,998(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月15日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする